Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank,HxBxT 1010x440x600mm,3 HR-Auszüge,einbahnig,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523587
523587
523587
Artikel-Nr.:
     827-523587
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146245-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1010 x 440 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit 3 HR-Auszügen
  • kugelgelagert
  • Traglast je 50 kg
  • einbahnig
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A4
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Büro-Schrank, Hängemappenschrank, Hängeregistraturschrank, Registraturschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Hängeregistraturen, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Vertikalschrank, Wand- und Beistellschrank, Schubladenblock, Ablageschrank, Aktenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Hängeregistraturschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1010 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
HR-Auszüge
HR-Auszüge:
3 Stück
Bahnen Anzahl:
1 Stück
Format:
DIN A4
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Traglast Auszug:
50 kg
Auszugsführung:
kugelgelagert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
62.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, hängeregisterschrank einbahnig 3 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 1-bahnig, Schrank, Büro-Schrank, Hängemappenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Hängeregistraturen, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Vertikalschrank, Wand- und Beistellschrank, Schubladenblock, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,04*
€ 875,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,37*
€ 864,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,59*
€ 849,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,26*
€ 819,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,32*
€ 754,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.