Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x770x540mm,2x5 Fächer,Fach B 330mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523441-0026
523441-0026
523441-0026
523441-0026
523441-0026
Artikel-Nr.:
     827-523441-0026
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Geeignet für öffentliche Orte oder stark frequentierte Bereiche, in denen Vandalismus ein Risiko darstellt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 770 x 540 mm
  • Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Fachbreite 330 mm
  • gewölbte Flügeltür mit Wölbung nach vorne für höchste Stabilität und Resistenz, sogar gegen Fußtritte
  • einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Türöffnungsbegrenzer schützt vor Überdehnung der Tür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Mit Abdeckplatte
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 523441-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523441-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 523441-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 523441-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 523441-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 523441-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523441-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 523441-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 523441-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 523441-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 523441-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523441-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523441-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523441-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 523441-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 523441-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Resisto
geeignet für (Branche/Bereich):
öffentliche, star frequentierte Bereiche
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
540 mm
Fächer Anzahl:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
330 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungsbegrenzer:
ja
Belüftung:
Rückwand
Abdeckplatte:
ja
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdäm
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
71.58 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 928,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,12*
€ 1.282,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,30*
€ 1.281,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,37*
€ 1.230,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,79*
€ 1.183,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,77*
€ 1.105,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 929,14*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 934,17*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 933,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 934,96*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 934,24*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 928,56*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 927,74*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 931,07*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 935,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 935,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 933,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 932,68*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 932,76*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 930,61*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-272
ab € 934,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.