Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch,HxBxT 740x1200x700mm,rechteckig,T-Fuß alusilber,Vierkantrohr,Platte Kirschbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522956
522956
522956
522956
522956
522956
Artikel-Nr.:
     827-522956
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     TPMU127MA
EAN/GTIN:
     3700245508459
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 1200 x 700 x 40 mm
Klapptisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1200 x 700 mm
  • geklappt Höhe 100 mm
  • Form rechteckig
  • T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Kirschbaum
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • Sicherungs-Arretierung in aufgebauter und abgeklappter Position
  • auf Distanzhaltern materialschonend Mehrfach stapelbar
  • Die Anlieferung erfolgt montiert und abgeklappt
  • PEFC zertifiziert

Suchbegriffe:
Kantinentisch, Besprechungstisch, Tisch, Klapptisch, Stahlrohr-Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Klapptisch
Höhe:
740 mm
Höhe geklappt:
100 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
T-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
Tisch Ausstattung:
Sicherungsarretierung
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Kirschbaum
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
klappbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Distanzhalter
Anlieferung:
montiert und abgeklappt
Zertifizierung:
PEFC
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Kantinentisch, Besprechungstisch, Tisch, Stahlrohr-Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.