Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxØ 1100x600mm,rund,Tellerfuß alusilber,Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522843
522843
Artikel-Nr.:
     827-522843
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60000GA
EAN/GTIN:
     3700245520147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 600 mm
  • Plattenform rund
  • Stärke 19 mm
  • Tellerfußgestell aus Gusseisen in alusilber
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • PEFC zertifiziert

Suchbegriffe:
Bistromöbel, Bistrotisch, Tisch, Stehtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
600 mm
Stärke Platte:
19 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Platten Anzahl:
1 Stück
Material Gestell:
Gusseisen
Farbe Gestell:
alusilber
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
flach verpackt
Zertifizierung:
PEFC
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, Bistromöbel, Bistrotisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 222,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.