Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,HxL 300x450mm,3 Kleiderbügel,Alu/Kunststoff,alu/RAL9005 Tiefschwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
521214
521214
521214
Artikel-Nr.:
     827-521214
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7601130
EAN/GTIN:
     8713147601130
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe
  • Höhe x Länge 300 x 450 mm
  • ausgestattet mit: 3 abnehmbare Kleiderbügel
  • Konstruktion aus Aluminium/Kunststoff
  • in alu/RAL9005 Tiefschwarz
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Wandgarderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenstange

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Höhe:
300 mm
Länge:
450 mm
Tiefe:
220 mm
Garderobe Ausstattung:
3 abnehmbare Kleiderbügel
Kleiderbügel Anzahl:
3 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
alu/tiefschwarz // RAL9005
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, garderobenleiste van esch, Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 83,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,06*
€ 245,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,36*
€ 243,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 198,10*
€ 235,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,60*
€ 228,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,80*
€ 199,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.