Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,LxT 200x120mm,2 Mantelhaken,Alu/Kunststoff,alu/RAL9005 Tiefschwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
521209
521209
521209
Artikel-Nr.:
     827-521209
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7604964
EAN/GTIN:
     8713147604964
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe
  • Länge x Tiefe 200 x 120 mm
  • Ausgestattet mit 2 Mantelhaken
  • Konstruktion aus Aluminium/Kunststoff
  • in alu/RAL9005 Tiefschwarz
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Wandgarderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Länge:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Garderobe Ausstattung:
2 Hut- und 2 Mantelhaken
Mantelhaken Anzahl:
2 Stück
Huthaken Anzahl:
2 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
alu/tiefschwarz // RAL9005
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, garderobenleiste 2 haken, Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,71*
€ 80,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,99*
€ 79,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,05*
€ 75,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.