Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Eckregal,HxBxT 1800x 900/1400x 500mm,Fachl. 265kg,4xHolzboden,Winkel rechts,einseitig,Ständer RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521035
521035
521035
Artikel-Nr.:
     827-521035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48545
EAN/GTIN:
     4052293485459
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Eckregal
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900/1400 x 500 mm
  • Feldlast 1325 kg
  • Fachlast 265 kg
  • Fach Breite x Tiefe 900 x 490 mm
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte
  • Im Raster von 40 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel rechts
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 521029 Lagerregal, Grundfeld, HxBxT 1800x900x500 mm, Fachl. 265 kg, 4xHolzboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer enzianblau RAL 5010
  • 521045 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 890x490 mm, Aufstellung rechts, Fachl. 265 kg, Holz

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Eckregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
500 mm
Schenkellänge A:
900 mm
Schenkellänge B:
1400 mm
Fachlast:
265 kg
Feldlast:
1325 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
900 mm
Fachtiefe:
490 mm
Höhenverstellraster Ebene:
40 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
rechts
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Traversen:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
61.1 kg
Weitere Suchbegriffe: steck-regal höhe 1800mm, eck regal, steckregal 4 boden, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
48557
ab € 54,12*
Zubehör
k.A.
26025
ab € 99,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.