Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierregal,HxBxT 1950x1000x400mm,3x13 Fächer,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520144-0001
520144-0001
Artikel-Nr.:
     827-520144-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
Post-/Sortierregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • Fachbodentraglast 10 kg
  • 39 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 3 Fächer pro Ebene
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahr(e) Garantie

Varianten:

  • 520144-0001 enzianblau RAL 5010
  • 520144-0002 lichtblau RAL 5012
  • 520144-0003 resedagrün RAL 6011
  • 520144-0004 lichtgrau RAL 7035
  • 520144-0005 reinweiß RAL 9010

Zubehör:

  • 527856 Beschriftungsleiste, f. Post-/Sortierschrank

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Post-/Sortierregal
Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Traglast Fachboden:
10 kg
Regal Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
39 Stück
Fächer Anzahl (pro Ebene):
3 Stück
Aufteilung Fächer:
3x13
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahr(e)
Gewicht:
79 kg
Korpus:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortierschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 862,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,59*
€ 1.026,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,99*
€ 1.024,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,84*
€ 994,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,43*
€ 958,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,49*
€ 897,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
€ 4,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.