Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 850x1500x800mm,Bucheplatte,Tragl. 360kg,4 Füße,Ausstattung: 3 Schubladen,Key Lock,Lackierung RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508648-0002
508648-0002
508648-0002
508648-0002
508648-0002
508648-0002
Artikel-Nr.:
     827-508648-0002
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     59213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 800 mm
  • Tischplatte aus Buche
  • Plattenstärke 50 mm
  • Traglast 360 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 3 Schubladen
  • Schubladen Höhe 1x50mm/1x100 mm/1x150 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 459 x 612 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Verschließbar mit Key Lock
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie auf Gestell und Unterbauten

Varianten:

  • 508648-0001 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 508648-0002 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 508529 Schubladeneinsatzset, 2xSchlitzwand/3xTrennblech, f. Front H 150 mm Schublade 27x36 E, BxT 459x612 mm
  • 508675 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 30 Muldenteile/12 Muldenwände, f. Front H 50 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
850 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
50 mm
Traglast:
360 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50mm/1x100 mm/1x150 mm
Nutzbreite Schublade:
459 mm
Nutztiefe Schublade:
612 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Material Platte:
Buche
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
fahrbar:
nein
Garantie spezial:
10 Jahre // Gestell und Unterbauten
Gewicht:
111 kg
Lackierung:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, lista montagewerkbank, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.201,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,51*
€ 1.661,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,34*
€ 1.648,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,57*
€ 1.564,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,27*
€ 1.508,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,63*
€ 1.429,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
10027
ab € 31,56*
Zubehör
Lista
10028
ab € 80,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.