Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 850x1500x800mm,Bucheplatte,Tragl. 360kg,4-Fuß,Lackierung RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508644-0002
508644-0002
508644-0002
508644-0002
508644-0002
Artikel-Nr.:
     827-508644-0002
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     88141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 800 mm
  • Plattenstärke 40 mm
  • Tischplatte aus Buche
  • Traglast 360 kg
  • 4-Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie auf das Gestell

Varianten:

  • 508644-0001 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 508644-0002 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
850 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
360 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
keine
Material Platte:
Buche
Farbe Platte:
Buche
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Garantie spezial:
10 Jahre // Gestell
Gewicht:
60 kg
Lackierung:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, lista montagewerkbank, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,13*
€ 812,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,58*
€ 803,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,30*
€ 786,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,91*
€ 756,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,31*
€ 694,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
88.141.010
ab € 447,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.