Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1920x800x430mm,4xHolzboden,5 OH,Dekor Korpus Buche,Dekor Front onyxgraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506475-0081
506475-0081
506475-0081
506475-0081
506475-0081
506475-0081
Artikel-Nr.:
     827-506475-0081
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10D508-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1920 x 800 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 4 Ebenen/ 5 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Flügeltür
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 506475-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 506475-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 506475-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 506475-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 506475-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 506475-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 506475-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 506475-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 506475-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 506475-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 506475-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 506475-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 506475-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 506475-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 506475-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 506475-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 506475-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 506475-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 506475-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 506475-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 506475-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 506475-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506475-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 506475-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506475-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506475-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506475-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 506475-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506475-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 506475-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506475-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506475-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506475-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 506475-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 506475-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 506475-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 506475-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 506475-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 506475-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Zubehör:

  • 506504 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, schwarz
  • 506505 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, silber
  • 507444 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroregal B 1000

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1920 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
abschließbar:
ja
Wertfach:
nein
Türöffnungswinkel:
270 °
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
75 kg
Dekor Korpus:
Buche
Dekor Front:
onyxgraun
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, aktenschrank buche, aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,38*
€ 668,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,39*
€ 659,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,14*
€ 641,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,17*
€ 620,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,79*
€ 568,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 37,89*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,98*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.