Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 1150x1000x430mm,2xHolzboden,3 OH,Dekor Korpus Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506463-0002
506463-0002
506463-0002
506463-0002
506463-0002
506463-0002
506463-0002
506463-0002
Artikel-Nr.:
     827-506463-0002
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R310-
EAN/GTIN:
     4038933101880
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1000 x 430 mm
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 3 Ordnerhöhen
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie
  • Bestellhinweis: Justierfüße oder umlaufender Metallsockel zum Ausgleich von Bodenunebenheiten müssen separat mitbestellt werden

Varianten:

  • 506463-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 506463-0002 Dekor Korpus Buche
  • 506463-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 506463-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 506463-0009 Dekor Korpus onyxgrau
  • 506463-0006 Dekor Korpus weiß

Zubehör:

  • 506506 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1000 mm, Metall, schwarz
  • 506507 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1000 mm, Metall, silber
  • 507444 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroregal B 1000

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
1150 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Rückwand:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
3 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
47 kg
Dekor Korpus:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal schwarz, aktenregal, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,09*
€ 235,25*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,75*
€ 235,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,80*
€ 236,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,32*
€ 264,85*
Lager 827
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 291,58*
€ 351,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,58*
€ 346,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 50,2694*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 50,1794*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 23,45*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 23,33*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 23,42*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 23,42*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 23,42*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 23,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 28,97*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 28,99*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 28,92*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 28,84*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 28,87*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 29,01*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 18,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.