Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 720x1000x430mm,1xHolzboden,2 OH,Dekor Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506459-0003
506459-0003
506459-0003
506459-0003
506459-0003
506459-0003
Artikel-Nr.:
     827-506459-0003
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R7210-
EAN/GTIN:
     4038933101170
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1000 x 430 mm
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 2 Ordnerhöhen
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie
  • Bestellhinweis: Justierfüße oder umlaufender Metallsockel zum Ausgleich von Bodenunebenheiten müssen separat mitbestellt werden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 506459-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 506459-0002 Dekor Korpus Buche
  • 506459-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 506459-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 506459-0009 Dekor Korpus onyxgrau
  • 506459-0006 Dekor Korpus weiß

Zubehör:

  • 506506 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1000 mm, Metall, schwarz
  • 506507 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1000 mm, Metall, silber
  • 507444 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroregal B 1000

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
720 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Rückwand:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
2 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
31 kg
Dekor Korpus:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,95*
€ 213,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,02*
€ 213,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 214,08*
Lager 827
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 194,68*
€ 244,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,26*
€ 448,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,65*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-S
ab € 44,30*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.