Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 720x800x430mm,1xHolzboden,2 OH,Dekor Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506458-0003
506458-0003
506458-0003
506458-0003
506458-0003
506458-0003
506458-0003
Artikel-Nr.:
     827-506458-0003
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R7208-
EAN/GTIN:
     4038933101118
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 430 mm
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 2 Ordnerhöhen
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie
  • Bestellhinweis: Justierfüße oder umlaufender Metallsockel zum Ausgleich von Bodenunebenheiten müssen separat mitbestellt werden

Varianten:

  • 506458-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 506458-0002 Dekor Korpus Buche
  • 506458-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 506458-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 506458-0009 Dekor Korpus onyxgrau
  • 506458-0006 Dekor Korpus weiß

Zubehör:

  • 506504 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, schwarz
  • 506505 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, silber
  • 507444 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroregal B 1000

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Rückwand:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
2 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
27 kg
Dekor Korpus:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 174,76*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,39*
€ 174,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 175,51*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 196,65*
Lager 827
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 184,22*
€ 227,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 37,4372*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,3472*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 23,36*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 23,40*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 23,47*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 23,40*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 23,37*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 23,28*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 28,80*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 28,95*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 28,89*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 28,91*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 28,96*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 29,03*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 18,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.