Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gullistop,f. Öle und Chemikalien,Ø 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505278
505278
Artikel-Nr.:
     827-505278
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B81-7305-A
EAN/GTIN:
     4260139971381
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Gullistop
  • Verarbeitung extrem dicht und flexibel
  • Geeignet für Öle und Chemikalien
  • Durchmesser 305 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gullistop, Umweltschutz, Kanalabdeckung, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Rückhaltung
Gefahrstoff-Rückhaltungstyp:
Gullistop
Medium:
Öle und Chemikalien
Verarbeitung:
extrem dicht und flexibel
Durchmesser:
305 mm
Konfektionierung:
Matte
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, Gullistop, Umweltschutz, Sorbent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.