Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette,f. Kettenwarnständer,L 10m,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505204
505204
Artikel-Nr.:
     827-505204
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     212.25.007
EAN/GTIN:
     4055381364346
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
mobile Absperrung
absperrkette schwarz/gelb 10 m
Absperrkette für Kettenwarnständer
  • Länge 10 m
  • In gelb/schwarz

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrseinrichtungszubehör, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Zubehör für:
Kettenwarnständer
Länge Kette:
10 m
Farbe:
gelb/schwarz
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, absperrkette schwarz-gelb, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrseinrichtungszubehör, Kettenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.