Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 430-560mm,Sitz Kunstleder schwarz,Gestell schwarz,Lift schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504915
504915
504915
504915
Artikel-Nr.:
     827-504915
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3515.07
EAN/GTIN:
     4260257715270
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 430 - 560 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Ausgestattet Kunstleder
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Kunststoff klein, mit Gleitern
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
430-560 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Lift Ausführung:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff klein, mit Gleitern
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Kunstleder
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, laborhocker skai, laborhocker, laborhocker schwarz, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.