Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 500-630mm,Sitz blau,Gestell schwarz,Lift schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504894
504894
504894
504894
Artikel-Nr.:
     827-504894
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3663.11
EAN/GTIN:
     4260257715485
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker rollen
Hocker
  • Sitz Höhe 500 - 630 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitz aus PU-Schaum in blau
  • Sitz mit Griffloch
  • Rücken Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Kunststoff, mit Rollen
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Rollen

Zubehör:

  • 505205 Fußring, f. Hocker, Ø 455 mm

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitz Ausstattung:
Griffloch
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
blau
Sitzhöhe:
500-630 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Farbe Ausführung Lift:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff, mit Rollen
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz mit Griffloch
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
A0901800
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.