Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 520-720mm,Sitz blau,Gestell schwarz,Lift verchromt,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504887
504887
504887
504887
Artikel-Nr.:
     827-504887
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3662.11C
EAN/GTIN:
     4260257715577
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker rollen
Hocker
  • Sitz Höhe 520 - 720 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitz aus PU-Schaum in blau
  • Sitz mit Griffloch
  • Rücken Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Kunststoff, mit Rollen
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lift verchromt
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitz Ausstattung:
Griffloch
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
blau
Sitzhöhe:
520-720 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Farbe Ausführung Lift:
verchromt
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff, mit Rollen
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz mit Griffloch
Gewicht:
8.9 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.