Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 380-510mm,Sitz schwarz,Gestell schwarz,Lift verchromt,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504852
504852
504852
504852
Artikel-Nr.:
     827-504852
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3513.01C
EAN/GTIN:
     4260257714761
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 380 - 510 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Kunststoff, mit Gleitern
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lift verchromt
  • Gestell mit Gleitern

Zubehör:

  • 505205 Fußring, f. Hocker, Ø 455 mm

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
380-510 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Lift Ausführung:
verchromt
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff, mit Gleitern
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, laborhocker pur, laborhocker, laborhocker schwarz, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
A0901800
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.