Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelsitzhocker,Sitz H 490-680mm,PU-Schaum-Sattelsitz schwarz,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504723
504723
Artikel-Nr.:
     827-504723
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3570.19
EAN/GTIN:
     4260257711906
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
sattelhocker schwarz rollen
Sattelsitzhocker
  • Sitz Höhe 490 - 680 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sattelsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz gepolstert
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Rücken Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Sattelhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
490-680 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker rollen, pendelhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.