Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte,Platten HxB 2000x450mm,hoch,RAL1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504495-0001
504495-0001
504495-0001
504495-0001
Artikel-Nr.:
     827-504495-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4202.00.40
EAN/GTIN:
     4251142207208
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schlitzplatte
  • Platte Höhe x Breite 2000 x 450 mm
  • im Hochformat
  • hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungsprofilen an der Rückseite

Varianten:

  • 504495-0001 verkehrsgelb RAL 1023
  • 504495-0002 verkehrsrot RAL 3020
  • 504495-0003 enzianblau RAL 5010
  • 504495-0004 lichtblau RAL 5012
  • 504495-0005 himmelblau RAL 5015
  • 504495-0007 schiefergrau RAL 7015
  • 504495-0008 lichtgrau RAL 7035
  • 504495-0009 tiefschwarz RAL 9005
  • 504495-0010 reinweiß RAL 9010

Zubehör:

  • 504506-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 200 mm, Ø 12 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504506-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 200 mm, Ø 12 mm, alufarben
  • 504507-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 300 mm, Ø 12 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504507-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 300 mm, Ø 12 mm, alufarben
  • 504508-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 200 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504508-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 200 mm, alufarben
  • 504509-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 300 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504509-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 300 mm, alufarben
  • 504511-0003 Rohrhalter, f. Schlitzplatte, L 160 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504511-0001 Rohrhalter, f. Schlitzplatte, L 160 mm, alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Schlitzplatte
Höhe Platte:
2000 mm
Breite Platte:
450 mm
Format:
Hochformat
Material:
Stahl
Gewicht:
10.6 kg
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Wandpaneel Sichtlagerkasten, kappes lochplatten ral 1023, lochplatte, kappes lochplatte, Hakensortiment, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 119,86*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 119,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 121,59*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 135,25*
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 154,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,82*
Zubehör
Kappes Systeme
4262.00.0401
ab € 11,51*
Zubehör
Kappes Systeme
4262.00.0408
ab € 11,52*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0808
ab € 24,84*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0708
ab € 21,26*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0608
ab € 22,23*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0108
ab € 17,40*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0208
ab € 18,68*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0308
ab € 15,45*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0408
ab € 18,33*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0908
ab € 36,78*
Zubehör
Kappes Systeme
E863529
ab € 32,67*
Zubehör
Kappes Systeme
E863527
ab € 20,40*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0113
ab € 22,04*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0801
ab € 24,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.