Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel,DIN A4,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
503449
503449
Artikel-Nr.:
     827-503449
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560601
EAN/GTIN:
     4005546571256
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
Sichttafel
  • DIN A4
  • Rahmen in schwarz
  • Sichttafel aus Polypropylen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 521974 Reiter, f. Sichttafel, B 23 mm, m. Schild
  • 521975 Reiter, f. Sichttafel, B 58 mm, m. Schild

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Klarsicht-Tasche, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Einstecktasche, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafel
Format:
DIN A4
Material Sichttafeln:
Polypropylen
Farbe Rahmen:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, klarsichttafeln 10 stück a4 schwarz, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Vorlagenhalter, Klarsicht-Tasche, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Einstecktasche, Sichttafelsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,90*
€ 58,04*
12 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,45*
€ 58,72*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,44*
€ 59,84*
Lager 827
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 66,35*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,10*
€ 78,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,00*
€ 74,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,973* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.