Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisterschreibtisch,HxBxT 720x1700x800mm,Platte lichtgrau,3 Schubladen,1x75/125/300mm,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501747-0035
501747-0035
501747-0035
Artikel-Nr.:
     827-501747-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     78785-170-011
EAN/GTIN:
     4055479652942
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Meisterschreibtisch
Meistertisch
Meisterschreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1700 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Unterbauten rechts: 3 Schubladen 1 x 75/125/300 mm
  • Schubladen auf Rollenführung
  • verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss

Varianten:

  • 501747-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 501747-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 501747-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501747-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 501747-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501747-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Meisterschreibtisch, Meister-Schreibtisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stahlblech-Schreibtisch, Arbeitsplatzausstattung, Stahlblech Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
720 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Tisch Ausstattung:
3 Schubladen 1 x 75/125/300 mm
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x75 mm/1x125 mm/1x300 mm
Fronthöhe 75 mm:
1 Stück
Fronthöhe 125 mm:
1 Stück
Fronthöhe 300 mm:
1 Stück
Auszugsführung:
auf Rollenführung
Schließsystem:
Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
76 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: meisterschreibtisch pavoy, meisterschreibtisch, arbeitstisch melamin, Schreibtisch, Meister-Schreibtisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stahlblech-Schreibtisch, Arbeitsplatzausstattung, Stahlblech Schreibtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,00*
€ 660,86*
Lager 827
22 Tage
21
Frei Haus
ab € 779,56*
€ 898,88*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,88*
€ 1.069,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,99*
€ 1.065,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,18*
€ 1.028,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,86*
€ 991,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,56*
€ 927,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
78785-170-011
ab € 778,16*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-011
ab € 779,84*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-011
ab € 779,95*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-011
ab € 782,22*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-011
ab € 781,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.