Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x2000x700mm,Multiplexplatte,Tragl. 75kg,2 Container,Ausstattung: 8 Schubladen,Schrank,Zyl.-Schl.,RAL5012,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501473-0128
501473-0128
501473-0128
501473-0128
501473-0128
501473-0128
Artikel-Nr.:
     827-501473-0128
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84562333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 75 kg
  • Gestellausführung 2 Container
  • Ausstattung: 8 Schubladen, 1 Schrank
  • links 6 Schubladen
  • rechts 2 Schubladen, 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501473-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 501473-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 501473-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 501473-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 501473-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 501473-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 501473-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501473-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501473-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 146126 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, DE, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146128 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, CH, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146130 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, FR, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146132 Lochplatte, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, taubenblau

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
2 Container
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
75 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
8 Schubladen, 1 Schrank
Unterbauten links:
Schubladen
Unterbauten rechts:
2 Schubladen, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
4 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Nutzbreite Schublade:
500 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
Türen Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
192 kg
Korpus:
lichtblau RAL 5012
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank ral5012, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.745,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,03*
€ 2.370,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.963,57*
€ 2.336,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,24*
€ 2.219,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,16*
€ 2.150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.745,25*
€ 2.076,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
82666876
ab € 1.488,38*
Zubehör
Thur Metall
82669876
ab € 1.478,16*
Zubehör
Thur Metall
82672876
ab € 1.543,27*
Zubehör
Thur Metall
82675876
ab € 385,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.