Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauelement,f. Werkbank,HxB 700x2000mm,FR,taubenblau,5 Steckdosen,Aus-Schalter,Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146130
146130
Artikel-Nr.:
     827-146130
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     82672876
EAN/GTIN:
     7630022342722
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem
Aufbauelement für Werkbank
  • Höhe x Breite 700 x 2000 mm
  • Länder-Ausführung FR
  • in taubenblau
  • Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter

Suchbegriffe:
Werkbankaufbau, Werkbank, Lochplatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Werkbank
Ländervariante:
Ausführung FR
Höhe:
700 mm
Breite:
2000 mm
Zubehör Ausstattung:
Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalte
Farbe:
taubenblau
Gewicht:
26.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatten h 700 mm, aufbau arbeitstisch, Werkbankaufbau, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.755,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,46*
€ 2.341,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,79*
€ 2.288,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,50*
€ 2.191,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,08*
€ 2.137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,96*
€ 2.089,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.