Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x2000x700mm,Multiplexplatte,Tragl. 75kg,4 Füße,Ausstattung: Schublade,Ablageboden,Zyl.-Schl.,RAL5012,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501431-0128
501431-0128
501431-0128
501431-0128
501431-0128
501431-0128
Artikel-Nr.:
     827-501431-0128
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84473333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Montage-Tisch
Werkbank
Werktisch
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 75 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden
  • links 1 durchgehender Ablageboden
  • rechts 1 Schublade
  • Schubladen Höhe 1x150 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501431-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 501431-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 501431-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 501431-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 501431-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 501431-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 501431-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501431-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501431-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 146126 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, DE, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146128 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, CH, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146130 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, FR, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146132 Lochplatte, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, taubenblau

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
75 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schublade, 1 Ablageboden
Unterbauten links:
1 durchgehender Ablageboden
Unterbauten rechts:
1 Schublade
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Nutzbreite Schublade:
500 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
80 kg
Korpus:
lichtblau RAL 5012
Front:
lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 703,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,80*
€ 966,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,53*
€ 960,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,10*
€ 934,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,76*
€ 899,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,62*
€ 837,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
82666876
ab € 1.488,38*
Zubehör
Thur Metall
82669876
ab € 1.478,16*
Zubehör
Thur Metall
82672876
ab € 1.543,27*
Zubehör
Thur Metall
82675876
ab € 385,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.