Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x2000x700mm,Multiplexplatte,geölt und gewachst,Tragl. 75kg,4 Füße,RAL7016,Front NCS-4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501427-0190
501427-0190
501427-0190
Artikel-Nr.:
     827-501427-0190
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84877333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
  • Plattenstärke 40 mm
  • Tischplatte aus Multiplex, geölt und gewachst
  • Traglast 75 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501427-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 501427-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 501427-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 501427-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 501427-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 501427-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 501427-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501427-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501427-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 146126 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, DE, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146128 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, CH, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146130 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, FR, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146132 Lochplatte, f. Werkbank, HxB 700x2000 mm, taubenblau

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Höhe:
840 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
75 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
keine
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt und gewachst
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
70 kg
Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Front:
NCS-4040
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,56*
€ 772,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,30*
€ 765,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,04*
€ 753,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,76*
€ 724,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,18*
€ 659,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
82666876
ab € 1.692,93*
Zubehör
Thur Metall
82669876
ab € 1.693,04*
Zubehör
Thur Metall
82672876
ab € 1.759,02*
Zubehör
Thur Metall
82675876
ab € 441,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.