Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1850x1480x500mm,5x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Füße,Korpus RAL7021,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
483811-0026
483811-0026
483811-0026
483811-0026
483811-0026
483811-0026
Artikel-Nr.:
     827-483811-0026
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1480 x 500 mm
  • 5 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 483811-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483811-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 483811-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 483811-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 483811-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 483811-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483811-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 483811-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 483811-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 483811-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 483811-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 483811-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 483811-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483811-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 483811-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 483811-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407078 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5x2 Abt., Abt. B 300 mm, Korpusfarbe, Aufpreis
  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sitzbankschrank, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
5 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1480 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
89.51 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c + p spind 5 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 844,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,04*
€ 1.156,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,84*
€ 1.154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,74*
€ 1.075,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,18*
€ 1.037,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,84*
€ 1.005,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 85,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.