Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfach-Garderobe,HxBxT 1950x1430x480mm,2x5 Fächer,Fach HxB 345x190mm,Drehriegel,KLeiderstange/Hutablage/Schuhrost,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
482998-0035
482998-0035
482998-0035
482998-0035
482998-0035
Artikel-Nr.:
     827-482998-0035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80710-00/0003-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe 5 fächer
schließfachgarderobe
Schließfach-Garderobe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1430 x 480 mm
  • mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Fach Höhe x Breite 345 x 190 mm
  • Flügeltür, doppelwandig
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türöffnungswinkel 90 °
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Garderobe mit Kleiderstange für Bügel mit Hotelhaken, Hutablage und Schuhrost
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Garderobe in RAL7021 Schwarzgrau
  • Lieferumfang: inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 482998-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 482998-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 482998-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 482998-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 482998-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 482998-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 482998-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 482998-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 482998-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 482998-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 482998-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 482998-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 482998-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 482998-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 482998-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 482998-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe, Garderobenschranksystem

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfach-Garderobe
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1950 mm
Breite:
1430 mm
Tiefe:
480 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer, Kleiderstange, Bügel, Hutboden, Schuhrost
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachhöhe:
345 mm
Fachbreite:
190 mm
Garderobenelemente Anzahl:
1 Stück
Garderobe Ausstattung:
Kleiderstange, Hutablage, Schuhrost
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Schuhrost:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Garderobe:
schwarzgrau // RAL7021
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Türkonstruktion:
doppelwandig
Türöffnungswinkel:
90 °
Lieferumfang:
inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
74.06 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Garderobenschranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 905,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,64*
€ 1.251,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,64*
€ 1.152,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,91*
€ 1.110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,02*
€ 1.076,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.