Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x900x480mm,4x5 Fächer,Fach B 190mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
482874-0078
482874-0078
482874-0078
482874-0078
482874-0078
Artikel-Nr.:
     827-482874-0078
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-40/0003-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 900 x 480 mm
  • Mit 20 Fächern, Aufteilung 4x5
  • Fachbreite 190 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 345 x 190 x 460 mm
  • Türöffnungswinkel 90 °
  • Flügeltür
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • doppelwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 482874-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 482874-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 482874-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 482874-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 482874-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 482874-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 482874-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 482874-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 482874-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 482874-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 482874-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 482874-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 482874-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 482874-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 482874-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 482874-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 242947 Vorhängeschloss, Schlüssel, B 30 mm
  • 242948 Vorhängeschloss, Zahlenkombination, B 30 mm
  • 407100 Vorhängeschloss, verschieden schließend
  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407103 Tür-Kratz-Schutz, f. Zyl.-Schl., m. Nummerierung

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
480 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
20 Stück
Aufteilung Fächer:
4x5
Fachbreite:
190 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Fachhöhe (li.):
345 mm
Fachbreite (li.):
190 mm
Fachtiefe (li.):
460 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
doppelwandig
Türöffnungswinkel:
90 °
Zertifizierung:
GS
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
85.82 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 894,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,21*
€ 1.223,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,46*
€ 1.222,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,91*
€ 1.177,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,03*
€ 1.134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,17*
€ 1.064,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 3,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 25,09*
Zubehör
RAJA
R630EURD
ab € 36,64002*
Zubehör
RAJA
R130EURD
ab € 30,25002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.