Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost,Stecksystem,HxLxB 14x55x55mm,PP,grün,gegen UV-Strahlung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
449416
449416
449416
Artikel-Nr.:
     827-449416
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11151
EAN/GTIN:
     4260061890422
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Eckelement Bodenbelag
Eckelement Bodenrost
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Stecksystem
  • Höhe x Länge x Breite 14 x 55 x 55 mm
  • aus Polypropylen in grün
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Belastbar bis 220 t
  • geprüft gemäß DIN 51130 R10

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Kunststoffbodenrost, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Stecksystem
Modul:
Eckelement
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Lauffläche:
Polypropylen
Farbe:
grün
Höhe:
14 mm
Länge:
55 mm
Breite:
55 mm
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Belastbarkeit:
220 t
Norm:
DIN 51130 R10 (geprüft)
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckelemente Arbeitsplatzmatte, Industrierost, miltex bodenrost, eckelement bodenbelag, bodenrost grün, Bodenbelag für Betrieb, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Kunststoffbodenrost, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 9,45*
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 14,15*
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 17,76*
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 17,76*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 17,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,1875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.