Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecken für Bodenrost Yoga Rost-, grün, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46871
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11151, GRÜN
EAN/GTIN:
     4260061890422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Eckelement Bodenbelag

Flexibler und strapazierfähiger Bodenrost aus 100 % Polypropylen. Er ist ideal für alle Böden geeignet, auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird. Der Belag ist UV-beständig und vollkommen wartungsfrei. Die Platten von Yoga Rost- können leicht zusammengesteckt und auch problemlos wieder demontiert werden.

  • Masse: 55 x 55 mm
  • 4 Stück = 1 VE


Einsatzgebiete und Anwendungsbereiche:
Garagen, Hobbyräume, Terrassen, Montageplätze, Messen, Grossveranstaltungen, Schwimmbäder, Duschen und Umkleidekabinen.
Die Vorteile auf einen Blick:

  • im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
  • trittsicher und rutschfest (R 10 DIN 51130)
  • erstklassige Drainage (V10 DIN 51130)
  • Brennverhalten (B3 DIN 4102)
  • hoch belastbar bis min. 65.000 kg/qm
  • wartungsfrei, einfach zu reinigen
  • leicht zu verlegen und zu demontieren
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Recyclebar:
Nein
Stärke:
14 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Platten
Belastbarkeit:
220000 kg
Zuschneidbar:
Ja
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN 51130
Temperaturformbeständigkeit von:
-18 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
0.450 kg
Resistenzeigenschaft:
Öle und Chemikalien
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 9,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,16*
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 17,73*
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 17,73*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 17,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.