Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Rollenbahn,Bahn B 300mm,H 275-340mm,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
428653
428653
Artikel-Nr.:
     827-428653
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS100R30276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Ständer für Rollenbahn
  • Bahnbreite 300 mm
  • Höhe 275 - 340 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
300 mm
Höhe:
275-340 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Gewicht:
3.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.