Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank,HxBxT 1950x930x500mm,6xPendelstangen,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406661-0033
406661-0033
406661-0033
406661-0033
406661-0033
Artikel-Nr.:
     827-406661-0033
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9280-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
aktenschrank c+p
Aktenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • 6 Ebene(n) mit Pendelstangen für Leitz/Elba
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Mit Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Mit Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • Unterbau: Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 406661-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 406661-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 406661-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 406661-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 406661-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 406661-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 406661-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 406661-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 406661-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 406661-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 406661-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 406661-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 406661-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 406661-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Flügeltürschrank, Hängemappenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Aktenschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
HR-Auszüge
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Pendelstangen für Leitz/Elba
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
66.32 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: aktenschrank, aktenschrank 195 cm hoch, Schrank, Flügeltürschrank, Hängemappenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 611,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,73*
€ 846,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,56*
€ 836,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,54*
€ 820,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,07*
€ 791,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,62*
€ 727,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 615,14*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 614,46*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 611,79*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 614,50*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 613,64*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 614,91*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 613,22*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 614,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 613,57*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 612,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 614,07*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 615,42*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-600
ab € 610,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.