Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x800x500mm,2x5 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front Donau-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404450-0019
404450-0019
404450-0019
404450-0019
404450-0019
404450-0019
Artikel-Nr.:
     827-404450-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-225+485522-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank h 1800 x b 800 x...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 800 x 500 mm
  • Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 295 x 330 x 465 mm
  • Türöffnungswinkel 90 °
  • Dekortüren
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 404450-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Donau-Ahorn
  • 404450-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Eiche
  • 404450-0022 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Sen-Esche
  • 404450-0019 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Donau-Ahorn
  • 404450-0027 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Eiche
  • 404450-0023 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Sen-Esche

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Fachhöhe (li.):
295 mm
Fachbreite (li.):
330 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Dekortüren
Türkonstruktion:
einwandig
Türöffnungswinkel:
90 °
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
60.74 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
Donau-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 885,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,35*
€ 1.213,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,20*
€ 1.211,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,14*
€ 1.162,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,93*
€ 1.119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,45*
€ 1.053,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225+485522-750
ab € 881,55*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225+485522-750
ab € 884,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225+485522-750
ab € 881,91*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225+485522-750
ab € 883,68*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225+485522-750
ab € 881,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.