Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x1200x500mm,4x5 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404446-0107
404446-0107
404446-0107
Artikel-Nr.:
     827-404446-0107
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 20 fächer
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm
  • Mit 20 Fächern, Aufteilung 4x5
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 295 x 230 x 465 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagdämpfern
  • Türen mit hoher Stabilität durc geschlossene Seitenprofile
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 404446-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404446-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 404446-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 404446-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 404446-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 404446-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404446-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404446-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404446-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 404446-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 404446-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404446-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404446-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404446-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404446-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404446-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
20 Stück
Aufteilung Fächer:
4x5
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Fachhöhe (li.):
295 mm
Fachbreite (li.):
230 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Gewicht:
96.35 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.072,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,28*
€ 1.481,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,29*
€ 1.480,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,36*
€ 1.409,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,00*
€ 1.355,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,49*
€ 1.276,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.072,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.068,53*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.075,58*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.073,88*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.076,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.067,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.074,79*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.071,40*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.072,28*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.072,81*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.074,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.069,13*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.075,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.070,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-405
ab € 1.074,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.