Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x1200x500mm,3x4 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front Sen-Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404403-0022
404403-0022
404403-0022
404403-0022
404403-0022
404403-0022
Artikel-Nr.:
     827-404403-0022
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-324+48432-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank zylinderschl...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 3x4
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 375 x 330 x 465 mm
  • Türöffnungswinkel 90 °
  • Dekortüren
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 404403-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Donau-Ahorn
  • 404403-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Eiche
  • 404403-0022 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Sen-Esche
  • 404403-0019 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Donau-Ahorn
  • 404403-0027 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Eiche
  • 404403-0023 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Sen-Esche

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
3x4
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Fachhöhe (li.):
375 mm
Fachbreite (li.):
330 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Dekortüren
Türkonstruktion:
einwandig
Türöffnungswinkel:
90 °
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
83.64 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
Sen-Esche
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 12 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.096,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,31*
€ 1.503,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,32*
€ 1.502,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,05*
€ 1.430,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,61*
€ 1.377,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,34*
€ 1.304,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324+48432-750
ab € 1.094,63*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324+48432-750
ab € 1.098,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324+48432-750
ab € 1.092,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324+48432-750
ab € 1.088,48*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324+48432-750
ab € 1.090,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.