Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x1200x500mm,3x4 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404395-0025
404395-0025
404395-0025
Artikel-Nr.:
     827-404395-0025
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank zylinderschl...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 3x4
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 375 x 330 x 465 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagdämpfern
  • Türen mit hoher Stabilität durc geschlossene Seitenprofile
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 404395-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404395-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 404395-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 404395-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 404395-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 404395-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404395-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404395-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404395-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 404395-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 404395-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404395-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404395-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404395-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404395-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404395-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
3x4
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Fachhöhe (li.):
375 mm
Fachbreite (li.):
330 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Gewicht:
83.64 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 12 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 839,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,99*
€ 1.166,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,17*
€ 1.165,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,30*
€ 1.123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,62*
€ 1.078,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,73*
€ 999,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 845,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 844,96*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 840,66*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 845,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 845,53*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 839,81*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 842,69*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 841,64*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 844,36*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 840,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 837,95*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 845,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 838,87*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 838,76*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324
ab € 840,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.