Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x800x500mm,2x4 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404390-0019
404390-0019
404390-0019
Artikel-Nr.:
     827-404390-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank h 1800 x b 800 x...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 800 x 500 mm
  • Mit 8 Fächern, Aufteilung 2x4
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 375 x 330 x 465 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagdämpfern
  • Türen mit hoher Stabilität durc geschlossene Seitenprofile
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 404390-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404390-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 404390-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 404390-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 404390-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 404390-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404390-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404390-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404390-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 404390-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 404390-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404390-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404390-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404390-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404390-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404390-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
8 Stück
Aufteilung Fächer:
2x4
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Fachhöhe (li.):
375 mm
Fachbreite (li.):
330 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Gewicht:
57.07 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 606,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,86*
€ 849,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,38*
€ 841,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,96*
€ 822,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,22*
€ 789,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,77*
€ 722,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 610,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 609,73*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 607,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 604,57*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 609,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 607,56*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 608,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 605,72*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 607,56*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 608,96*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 606,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 607,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 607,26*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 608,76*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224
ab € 605,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.