Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi-Schrankauflage,B 500mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404293
404293
404293
Artikel-Nr.:
     827-404293
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-Z45-002
EAN/GTIN:
     4055479656810
Suchbegriffe:
Schrank
Lagerschrank
Magazinschrank
Materialschrank
Riffelgummi-Schrankauflage
  • für Schubladenschrank
  • Breite 500 mm, Stärke 3 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 500 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Riffelgummi-Auflage, Riffelgummiauflage, Gummiriefenmatte

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Riffelgummi-Schrankauflage
Breite:
500 mm
Stärke:
3 mm
für Schrankbreite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.