Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x1590x500mm,4x2 Abt.,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,Füße,Korpus RAL7021,Front Sen-Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404011-0022
404011-0022
404011-0022
404011-0022
404011-0022
404011-0022
404011-0022
404011-0022
404011-0022
Artikel-Nr.:
     827-404011-0022
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48310-42 + 48242-750 + 0008-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1590 x 500 mm
  • 4 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl/MDF, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Laminierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 404011-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Donau-Ahorn
  • 404011-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Eiche
  • 404011-0022 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Sen-Esche
  • 404011-0019 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Donau-Ahorn
  • 404011-0027 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Eiche
  • 404011-0023 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Sen-Esche

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1590 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Fächer:
8 Stück
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl/MDF
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
laminiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
94.79 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
Sen-Esche
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Fächerschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.301,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,30*
€ 1.805,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,85*
€ 1.783,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,49*
€ 1.690,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,70*
€ 1.629,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,28*
€ 1.548,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.