Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Sitzbankschrank,HxBxT 2090x1190x500mm,4x2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,untergeb. Sitzbank,Leisten Kunststoff,Füße,Korpus RAL7021,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403962-0078
403962-0078
403962-0078
403962-0078
Artikel-Nr.:
     827-403962-0078
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48350-40/0008-70/8000-7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2090 x 1190 x 500 mm
  • 4 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 315 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Quadratlochung
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Kunststoff
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403962-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403962-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403962-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403962-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403962-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403962-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403962-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403962-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403962-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403962-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403962-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403962-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403962-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403962-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403962-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403962-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
2090 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Breite:
1190 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Sitztiefe:
315 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Sitzbank + Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Quadratlochung
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
86.72 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, doppelstockspind sitzbank 4 abteile, sitzbank schrank, sitzbankschrank c+p, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.090,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,51*
€ 1.510,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,44*
€ 1.509,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,08*
€ 1.435,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,17*
€ 1.380,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,83*
€ 1.298,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.