Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbankschrank,HxBxT 1850x610x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,2 Abt. gem. verschl.,vorgeb. Sitzbank,Leisten Kunststoff,Füße/Fußgestell,Korpus RAL7021,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403649-0019
403649-0019
403649-0019
403649-0019
403649-0019
Artikel-Nr.:
     827-403649-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48032-20/8000-7035/0008-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 610 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 315 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Quadratlochung
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
  • vorgebaute Sitzbank
  • Leisten aus Kunststoff
  • Unterbau Füße/Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403649-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403649-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403649-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403649-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403649-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403649-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403649-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403649-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403649-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403649-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403649-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403649-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403649-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403649-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403649-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403649-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 403657-0004 Dekortüren, f. 2x300 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank vorgebaut, Aufpreis, Front Donau-Ahorn
  • 403657-0006 Dekortüren, f. 2x300 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank vorgebaut, Aufpreis, Front Eiche
  • 403657-0005 Dekortüren, f. 2x300 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank vorgebaut, Aufpreis, Front Sen-Esche
  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407734-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407734-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407734-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407734-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407734-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407734-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407734-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407734-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407734-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407734-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Abteilhöhe:
1700 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Breite:
610 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Sitztiefe:
315 mm
Sitzbanktyp:
vorgebaute Sitzbank
Unterbau:
Füße/Fußgestell
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Quadratlochung
Türkonstruktion:
einwandig
Schließfunktion:
je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
55.33 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: sitzbankschrank c+p, sitzbank schrank, sitzbankschrank 2abt, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,12*
€ 762,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,42*
€ 753,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,56*
€ 738,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,07*
€ 710,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,47*
€ 651,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48120-750
ab € 85,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48120-750
ab € 85,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48120-750
ab € 85,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 99,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 99,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 99,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 99,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 99,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 99,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 99,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 99,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 99,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20 S00001
ab € 70,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.