Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekortüren,f. 4x300mm Abt.,f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut,Aufpreis,Front Sen-Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403581-0005
403581-0005
403581-0005
403581-0005
Artikel-Nr.:
     827-403581-0005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48140-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Dekortüren
  • für 4 x 300 mm Abteile
  • Für Abteilschrank mit untergebauter Sitzbank
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403581-0004 Front Donau-Ahorn
  • 403581-0006 Front Eiche
  • 403581-0005 Front Sen-Esche

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Spind
Türtyp:
Dekortüren
Breite:
1200 mm
Abteile:
4 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0.1 kg
Front:
Sen-Esche
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind mit sitzbank 4 abteile, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 170,42*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 171,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.