Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1800x1480x500mm,5 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front Donau-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403523-0018
403523-0018
403523-0018
403523-0018
403523-0018
403523-0018
403523-0018
Artikel-Nr.:
     827-403523-0018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-50+48150-750+0008-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm
  • 5 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • optimale Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze im vorderen und hinteren Bodenbereich
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl/MDF, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit Laminierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403523-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Donau-Ahorn
  • 403523-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Eiche
  • 403523-0022 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Sen-Esche
  • 403523-0019 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Donau-Ahorn
  • 403523-0027 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Eiche
  • 403523-0023 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Sen-Esche

Zubehör:

  • 407737-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407737-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407737-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407737-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407737-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407737-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407737-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407737-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407737-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407737-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
5 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
1480 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl/MDF
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
laminiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
4 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
92.63 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
Donau-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c + p spind 5 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.036,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,79*
€ 1.426,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,80*
€ 1.425,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,52*
€ 1.360,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,62*
€ 1.309,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,07*
€ 1.232,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 131,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.