Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbankschrank,HxBxT 2090x1190x500mm,4 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,untergeb. Sitzbank,Leisten Kunststoff,Fußgestell,Korpus RAL7035,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403130-0041
403130-0041
403130-0041
403130-0041
403130-0041
Artikel-Nr.:
     827-403130-0041
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-40/0008-70/8000-7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2090 x 1190 x 500 mm
  • 4 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 315 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Kunststoff
  • Unterbau Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403130-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403130-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403130-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403130-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403130-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403130-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403130-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403130-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403130-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403130-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403130-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403130-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403130-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403130-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403130-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403130-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 403143-0004 Dekortüren, f. 4x300 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Donau-Ahorn
  • 403143-0006 Dekortüren, f. 4x300 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Eiche
  • 403143-0005 Dekortüren, f. 4x300 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Sen-Esche
  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
2090 mm
Höhe Abteil:
1700 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Breite:
1190 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Sitztiefe:
315 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Fußgestell
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
82.34 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: sitzbankschrank c+p, sitzbank schrank, sitzbankschrank 4 abt, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 917,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,24*
€ 1.271,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,05*
€ 1.269,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,02*
€ 1.213,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,67*
€ 1.167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,15*
€ 1.091,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 188,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 189,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 189,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.