Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank,HxBxT 1850x600x500mm,Böden,Kleiderstange,Haken,links 4 Böden,rechts Kleiderstange+Haken,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402889-0027
402889-0027
402889-0027
402889-0027
Artikel-Nr.:
     827-402889-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22209-213-131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank pavoy
putzmittel schrank
Putzmittelschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • mit Etikettenrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Mit Böden, Kleiderstange, Haken
  • links 4 Böden
  • rechts 1 Kleiderstange mit 3 Haken
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
    • GS- und TÜV-geprüft
    • 10 Jahre Garantie

    Varianten:

    • 402889-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
    • 402889-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
    • 402889-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
    • 402889-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
    • 402889-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
    • 402889-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

    Suchbegriffe:
    Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Putzschrank, Metallspind, Besenschrank, Besenspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange, Haken
Mitteltrennwand:
nein
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Tür Ausstattung:
mit Etikettenrahmen
Gewicht:
43 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Putzschrank, Metallspind, Besenschrank, Besenspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,34*
€ 632,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,19*
€ 627,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,29*
€ 594,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,08*
€ 529,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22209-213-131
ab € 447,21*
Ähnlich
PAVOY
22209-213-131
ab € 446,13*
Ähnlich
PAVOY
22209-213-131
ab € 449,06*
Ähnlich
PAVOY
22209-213-131
ab € 445,71*
Ähnlich
PAVOY
22209-213-131
ab € 447,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.