Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Abteilschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,4x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Füße,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402757-0025
402757-0025
402757-0025
402757-0025
Artikel-Nr.:
     827-402757-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60260-423-032
EAN/GTIN:
     4055479035899
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Doppelstöckiger Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • 4 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402757-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402757-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402757-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402757-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402757-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402757-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 402849 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4x2 Abt., Abt. B 300 mm, Korpusfarbe, Aufpreis
  • 532002 Mitteltrennwand, f. Abt. B 400 mm, Aufpreis

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fächerschrank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
10 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
77 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Schrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fächerschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,04*
€ 1.068,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,80*
€ 1.066,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,30*
€ 1.028,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,88*
€ 987,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,28*
€ 921,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
91000-L60-006
ab € 25,21*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-120
ab € 63,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.