Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1518x1600x500mm,4x4 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401065-0023
401065-0023
401065-0023
Artikel-Nr.:
     827-401065-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-444-001
EAN/GTIN:
     4055479700131
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1518 x 1600 x 500 mm
  • Mit 16 Fächern, Aufteilung 4x4
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401065-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401065-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401065-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401065-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401065-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401065-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1518 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
16 Stück
Aufteilung Fächer:
4x4
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
90 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, pavoy schließfachschrank, schließfach schrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,61*
€ 901,07*
Lager 827
34 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.011,17*
€ 1.165,02*
34 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.440,01*
€ 1.654,50*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,02*
€ 1.386,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,08*
€ 1.382,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,43*
€ 1.319,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,99*
€ 1.272,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,17*
€ 1.203,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735118
ab € 777,95*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735204
ab € 783,38*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735300
ab € 781,89*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735303
ab € 778,35*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735512
ab € 781,00*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735515
ab € 777,44*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735611
ab € 783,51*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735716
ab € 780,42*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735
ab € 779,36*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735905
ab € 776,38*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735910
ab € 780,98*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735300
ab € 1.448,05*
Ähnlich
PAVOY
61213-444-001
ab € 1.009,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.